Precizna merilna lupa 8

Št. art.: 490540 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 30,30 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,1 mm
Sistem leč aplanatična
Povečava (x-krat) 8
Višina izvedbe 52 mm
Vrsta izdelka Merilne lupe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490540 8
EAN/GTIN 4045197407368
Številka proizvajalca 490540 8

Opis

Izvedba:

Z aplanatičnim sistemom leč. Fino gravirana merilna skala, odčitavanje brez bleščanja.
Specialna odprta oblika tubusa za optimalno osvetlitev in stabilnost.

Dodatni pribor:

Svetilna enota art.490545.

Rezervni del:

Merilna skala art. 490542.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.