Precizna merilna lupa 10

Št. art.: 490540 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 31,50 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,1 mm
Sistem leč aplanatična
Povečava (x-krat) 10
Višina izvedbe 48 mm
Vrsta izdelka Merilne lupe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490540 10
EAN/GTIN 4045197407375
Številka proizvajalca 490540 10

Opis

Izvedba:

Z aplanatičnim sistemom leč. Fino gravirana merilna skala, odčitavanje brez bleščanja.
Specialna odprta oblika tubusa za optimalno osvetlitev in stabilnost.

Dodatni pribor:

Svetilna enota art.490545.

Rezervni del:

Merilna skala art. 490542.