Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Odstranljiv ovratnik, podložen s flisom
Odstranljiv, nastavljiva kapuca
Odlika
Nastavljiv rob z vrvico
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem, Notranji mrežast žep
Žep za dokumente spredaj
Vmesni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi
Ženski kroj, Pregibni rokavi
Reflex
50 mm širok prenosni odsevni trak
Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga
Podloga
Podloga iz brušene mrežice
Opis:
- Vetrovno- in vodoodporna lupinska jakna, prilagojena ženskam
- Baketa ima podlogo iz krtačene mreže in trpežen, vetrovno in vodoodporen material z lepljenimi šivi ter temne barvne našitke na mestih, kjer je oblačilo najbolj izpostavljeno umazaniji
- Baketa ima s flisom podložen ovratnik in odstranljivo nastavljivo kapuco
- za večjo svobodo gibanja, ima jakna dvosmerno zadrgo, vnaprej upognjene roke in podaljšan hrbet
- 50 mm široke odsevne prenose za večjo vidljivost in več praktičnih žepov z zadrgo
- Baketo lahko nosite vse leto, v hladnejšem vremenu pa z dodatno plastjo flisa
Standard:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C