Stoječa lupa Vario-Fokus 10

Št. art.: 490410 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ leče 22,8 mm
    Povečava (x-krat) 10
    Vrsta izdelka Namizne lupe

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 490410 10
    EAN/GTIN 4015478115480

    Opis

    Izvedba:

    Aplanatični sistemi leč, leče iz silikatnega stekla odporne proti praskam. Kontrastna preslikava. ohišje iz prozorne umetne mase, odporne proti udarcem. Možnost kombiniranja z merilnimi skalami art. 490440.
    Vario fokus, možna izenačitev dioptrije do ±4 dpt − posebej za osebe, ki nosijo očala.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico