Prijemalna plošča

Št. art.: 4904-12
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
Številka izdelka 4904-12
EAN/GTIN 4000896236237
Številka proizvajalca 4904-12

Opis

Opis:

  • Kompaktna zasnova omogoča pomladne spremembe z znatnim prihrankom časa
  • Splošno velja za skoraj vse osebne avtomobile
  • Vpenjalna plošča ∙ razpon 79,5 – 133 mm
  • Zaščita pred vrtenjem spodnjih vpenjalnih plošč, vgrajenih v osnovno telo, zaradi svoje kompaktne zasnove zmanjša zunanji premer na 32 mm
  • Šesterokotna glava nihala za enakomerno porazdelitev sile z vgrajeno zaščito proti vrtenju za zgornje vpenjalne plošče
  • Enostranska podpora vretena s šesterokotnikom, pritrjenim na vrh, npr. Z obročnim ključem HAZET 600 N-13
  • Odstranitev in namestitev vzmeti z majhnim razmikom med tuljavami, npr. Na MINI Cooper s (tretja generacija) ∙ VW Passat (B8)
  • Razširitev vpenjalnega hoda na 120 mm in povečanje največje obremenitve za povečanje teže vozila (električna in hibridna vozila) za varno delo do 31 000 N → preskušeno z vsaj štirikrat večjo varnostjo pred zlomom (testirana varnost GS-Mark)
  • 17° vrtljivi kot vpenjalnih plošč zagotavlja razstavljanje C-oblikovanih (ukrivljenih) vzmeti, npr. Na AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Notranja in zunanja vodila vpenjalnih plošč preprečujejo, da bi vzmet zdrsnila ven
  • Vse vpenjalne plošče, vključno z zamenljivimi plastičnimi zaščitnimi blazinicami za večkratno uporabo
  • PREIZKUŠENO NA VOZILIH NASLEDNJIH PROIZVAJALCEV:
    AUDI ∙ BMW ∙ FIAT ∙ FORD ∙ HYUNDAI ∙ KIA ∙ MAZDA ∙ MERCEDES BENZ ∙ MINI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ ŠKODA ∙ RENAULT ∙ SEAT ∙ TOYOTA ∙ CITROËN VOLKSWAGEN
Poudarki:
  • Storitev za enega človeka
  • Odpravite zamudno delo za večino demontaže vzmeti:
    • Odstranitev delov osi je odveč
    • Merjenje osi ni več potrebno
    • Razstavljanje in sestavljanje v nekaj minutah na vsaki strani
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer (min-max): 79,5–133 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico