Vpenjalni disk 4903-2 in univerzalna napenjalna čeljust ∙ nastavljiva 4903-3 ∙ 2 kosa

Št. art.: 4903/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4903/2
EAN/GTIN 4000896180530
Številka proizvajalca 4903/2
L-število L60140 6055

Opis

Opis:

  • Več varnosti – zahvaljujoč namestitvi brez tovora
  • Z vpenjalno ploščo in univerzalno vpenjalno ploščo podnožje podpira 4903-1 ali Komplet 4903/2 A za celoten stacionarni kompresor univerzalne vzmeti
  • 2-delni set, vsebina:
  • 4903-2 univerzalne vpenjalne plošče ∙ nastavljive
  • 4903-3 univerzalna vpenjalna plošča ∙ nastavljiva, vključno z varnostnim adapterjem
  • Univerzalno uporabno za skoraj vse noge vzmeti/amortizerja
  • Razstavljanje/sestavljanje brez tovora, pri čemer je blažilnik popolnoma razbremenjen
Inovativen koncept montaže in montaže
  • Vrtenje v vodoravni ali navpični delovni položaj
    HAZET Priporočilo Ergonomska delovna višina: Prilagodite navpično, delujejo vodoravno
  • Brez poškodb blažilnikov in plošč glave
    (brez možnosti preobremenitve)
  • Preprost, zaklepni in fiksen nosilec
Visoka varnost
  • Neprekinjeno varno pritrjevanje plošč z glavo
  • Poškodba navoja batnice ni izključena
  • Trajna pritrditev vzmeti med celotnim delovnim procesom
Varnost naložb – uporaba obstoječega SISTEMA komponent 4900
  • Uporabljajo se lahko obstoječe osnovne enote 4900-2 A in vse vpenjalne plošče sistema 4900
  • Prihodnje aplikacije
Sposobnost dokumentiranja s skaliranjem
  • Prihranek časa v primeru ponovitve
  • Fiksna pritrditev odpravlja ponovno nastavitev z istim nosilcem (levo/desno)
4 korakov do uspeha:
1. Pritrdite vzmetni nosilec na napenjalno ploščo s pomočjo prijemal in zavor
2. Primite vzmet z univerzalno vpenjalno ploščo
3. Napenjalnik upravljajte z račno, akumulatorskim izvijačem ali pnevmatskim račnim izvijačem
4. Razstavite blažilnik brez tovora in namestite novega
(nato spremenite vrstni red)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 43,7 kg
  • Število orodij: 2

Obseg dobave:

  • 4903-2
  • 4903-3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico