Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Zadni del na hrbtu
Visok ovratnik z zadrgo
Zaključki
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Na prsih žep z zadrgo, Prsni žep z žepom za telefon
Vnotranji žepi
Vnotranji žep za telefon
Prednji žepi z zadrgo
Funkcionalnost
Temno barvno polje v delih z visoko izpostavljenostjo grimas
Ženski kroj
Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna plastična zadrga
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Bunda je izdelana iz trpežnega, lahkega in vodoodbojnega materiala, ki zagotavlja vrhunsko udobje in zmogljivost
- Bunda ni podložena in je zasnovana tako, da ste vidni iz vseh smeri, z odsevnimi obrobami po vsem telesu, tudi čez ramena, tako da ste vidni od zgoraj in ko se sklonite
- Bunda je spredaj krajša, da omogoča čim lažje gibanje, zadaj pa daljša za boljšo zaščito spodnjega dela hrbta
- Certificirana v skladu s standardom EN ISO 20471, razred 2, visoko vidna oblačila
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B