Ženska jakna z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 490318113389XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 490318113389XL
    EAN/GTIN 7330509587072
    Številka proizvajalca 490318113389XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Zadni del na hrbtu
    Visok ovratnik z zadrgo

    Zaključki
    Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Na prsih žep z zadrgo, Prsni žep z žepom za telefon
    Vnotranji žepi
    Vnotranji žep za telefon
    Prednji žepi z zadrgo

    Funkcionalnost
    Temno barvno polje v delih z visoko izpostavljenostjo grimas
    Ženski kroj

    Prednje zapiranje
    Skrita dvosmerna plastična zadrga

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Bunda je izdelana iz trpežnega, lahkega in vodoodbojnega materiala, ki zagotavlja vrhunsko udobje in zmogljivost
    • Bunda ni podložena in je zasnovana tako, da ste vidni iz vseh smeri, z odsevnimi obrobami po vsem telesu, tudi čez ramena, tako da ste vidni od zgoraj in ko se sklonite
    • Bunda je spredaj krajša, da omogoča čim lažje gibanje, zadaj pa daljša za boljšo zaščito spodnjega dela hrbta
    • Certificirana v skladu s standardom EN ISO 20471, razred 2, visoko vidna oblačila

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico