Univerzalna napenjalna čeljust ∙ nastavljiva

Št. art.: 4903-3
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
Številka izdelka 4903-3
EAN/GTIN 4000896179848
Številka proizvajalca 4903-3
L-število L60140 4345

Opis

Opis:

  • Več varnosti – zahvaljujoč namestitvi brez tovora
  • Univerzalna vpenjalna plošča ∙ nastavljiva
  • Univerzalno uporabno za skoraj vse noge vzmeti/amortizerja
  • Razstavljanje/sestavljanje brez tovora, pri čemer je blažilnik popolnoma razbremenjen
Inovativen koncept montaže in montaže
  • Vrtenje v vodoravni ali navpični delovni položaj
    HAZET Priporočilo Ergonomska delovna višina: Prilagodite navpično, delujejo vodoravno
  • Brez poškodb blažilnikov in plošč glave
    (brez možnosti preobremenitve)
  • Preprost, zaklepni in fiksen nosilec
Visoka varnost
  • Neprekinjeno varno pritrjevanje plošč z glavo
  • Poškodba navoja batnice ni izključena
  • Trajna pritrditev vzmeti med celotnim delovnim procesom
Varnost naložb – uporaba obstoječega SISTEMA komponent 4900
  • Uporabljajo se lahko obstoječe osnovne enote 4900-2 A in vse vpenjalne plošče sistema 4900
  • Prihodnje aplikacije
Sposobnost dokumentiranja s skaliranjem
  • Prihranek časa v primeru ponovitve
  • Fiksna pritrditev odpravlja ponovno nastavitev z istim nosilcem (levo/desno)
4 korakov do uspeha:
1. Pritrdite vzmetni nosilec na napenjalno ploščo s pomočjo prijemal in zavor
2. Primite vzmet z univerzalno vpenjalno ploščo
3. Napenjalnik upravljajte z račno, akumulatorskim izvijačem ali pnevmatskim račnim izvijačem
4. Razstavite blažilnik brez tovora in namestite novega
(nato spremenite vrstni red)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 18,1 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico