Univerzalni vpenjalni disk ∙ nastavljiv

Št. art.: 4903-2
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
    Številka izdelka 4903-2
    EAN/GTIN 4000896179831
    Številka proizvajalca 4903-2

    Opis

    Opis:

    • Več varnosti – zahvaljujoč namestitvi brez tovora
    • Univerzalna vpenjalna plošča, nastavljiva
    • Univerzalno uporabno za skoraj vse noge vzmeti/amortizerja
    • Razstavljanje/sestavljanje brez tovora, pri čemer je blažilnik popolnoma razbremenjen
    Inovativen koncept montaže in montaže
    • Vrtenje v vodoravni ali navpični delovni položaj
      HAZET Priporočilo Ergonomska delovna višina: Prilagodite navpično, delujejo vodoravno
    • Brez poškodb blažilnikov in plošč glave
      (brez možnosti preobremenitve)
    • Preprost, zaklepni in fiksen nosilec
    Visoka varnost
    • Neprekinjeno varno pritrjevanje plošč z glavo
    • Poškodba navoja batnice ni izključena
    • Trajna pritrditev vzmeti med celotnim delovnim procesom
    Varnost naložb – uporaba obstoječega SISTEMA komponent 4900
    • Uporabljajo se lahko obstoječe osnovne enote 4900-2 A in vse vpenjalne plošče sistema 4900
    • Prihodnje aplikacije
    Sposobnost dokumentiranja s skaliranjem
    • Prihranek časa v primeru ponovitve
    • Fiksna pritrditev odpravlja ponovno nastavitev z istim nosilcem (levo/desno)
    4 korakov do uspeha:
    1. Pritrdite vzmetni nosilec na napenjalno ploščo s pomočjo prijemal in zavor
    2. Primite vzmet z univerzalno vpenjalno ploščo
    3. Napenjalnik upravljajte z račno, akumulatorskim izvijačem ali pnevmatskim račnim izvijačem
    4. Razstavite blažilnik brez tovora in namestite novega
    (nato spremenite vrstni red)
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 19,9 kg

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico