Sklop notranjih vzmetnih držal

Št. art.: 4902/6
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
Številka izdelka 4902/6
EAN/GTIN 4000896121694
Številka proizvajalca 4902/6

Opis

Opis:

Uporaba:
Sestavljanje in razstavljanje vzmeti tuljave na zadnji premi
  • Znotraj kompleta kompresorjev vzmeti, vsebina:
    4902-1 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 210 ∙ 224
    4910-1
  • Optimalno se ujema z utesnjenim prostorom naslednjih vozil
    BMW
    serije 1
    • E87 hatchback 2003 → 2011
    • E81 limuzina 2006 → 2013
    • E82 Coupé 2006 → 2014
    • E88-Cabrio 2007 → 2015
    • F20 ∙ F21 leto 2011 → 2019
  • 2
    • F22 ∙ F23 → F87 LETO 2013 ∙
  • 3 er
    • E90 → Salonska letnik 2004 → 2012
    • E91 → Touring zgrajena 2004 → 2013
    • E92 → Coupé zgrajen 2005 → 2013
    • E93 → Cabrio 2005 → 2013
    • F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 ∙ F80 LETO 2011 → 2019
  • 4
    • F32 ∙ F33 ∙ F36 ∙ F82 ∙ F83 LETO 2013 → 2020
  • X1
    • E84 leto 2009 → 2015
  • Šesterokotna glava nihala za enakomerno porazdelitev sile z vgrajeno zaščito proti obračanju
  • Notranje vodilo vpenjalnih plošč preprečuje, da bi vzmet zdrsnila ven
  • Možna je dvostranska podpora vretena
  • Plastična škatla
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 4,38 kg
  • Število orodij: 6

Obseg dobave:

  • 4902-1
  • 4902-10
  • 4902-11
  • 4902-210
  • 4902-224
  • 4910-1