Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Za ovratnik podložen s flisom
Zaključki
Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava
Žepi
Na prsih žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žepi
Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom
Funkcionalnost
Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo
Ženski kroj, predgubani rokavi
Reflex
50 mm širok odsevni trak
Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga
Opis:
- Ženskam prilagojena softshell jakna z visoko vidljivostjo iz vetru in vodi odporne tkanine, ki diha
- Baketa ima dvosmerno zadrgo in vnaprej upognjene roke za večjo svobodo gibanja ter visok, s flisom podložen ovratnik
- Dolg hrbet pomaga zadržati hladen zrak
- Baketa z visoko vidljivostjo, namenjena ženskam in primerna za vsa področja dela
- Certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B