Ženska softshell jakna z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 490225173399XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva gelb / schwarz
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 490225173399XS
    EAN/GTIN 7330509508480
    Številka proizvajalca 490225173399XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100-odstotni poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Za ovratnik podložen s flisom

    Zaključki
    Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava

    Žepi
    Na prsih žepi z zadrgo in D-obročem
    Vnotranji žepi
    Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom

    Funkcionalnost
    Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo
    Ženski kroj, predgubani rokavi

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak

    Prednje zapiranje
    Dvosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Ženskam prilagojena softshell jakna z visoko vidljivostjo iz vetru in vodi odporne tkanine, ki diha
    • Baketa ima dvosmerno zadrgo in vnaprej upognjene roke za večjo svobodo gibanja ter visok, s flisom podložen ovratnik
    • Dolg hrbet pomaga zadržati hladen zrak
    • Baketa z visoko vidljivostjo, namenjena ženskam in primerna za vsa področja dela
    • Certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico