LIST SABLJASTE ŽAGE 150/1,8 MM (5)

Št. art.: 49005614
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 49005614
    EAN/GTIN 045242160334
    Številka proizvajalca 49005614
    L-število L01490 102

    Opis

    Opis:

    • Posebej razviti žagini listi za uporabo z 12 V akumulatorsko kompaktno vijačno žago HACKZALL®
    • Bi-kovinski zobje za dolgo življenjsko dobo in visoko stabilnost
    • Optimalna geometrija zob za hitre reze
    • Izredno tanek list za večjo hitrost rezanja in 35 % daljši delovni čas na polnjenje baterije v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
    • 75 mm strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila in malte
    • 125 mm široko strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila, silikona in tapet ter za odstranjevanje rje
    • Način za fuge: za hitro in enostavno odstranjevanje fug od 4 mm

    Lastnosti:

    • Max. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 3 - 6
    • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 3 - 6
    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: 150 x 14 Tpi - 5 kosov
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 6
    • Globina reza: 6

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico