LIST SABLJASTE ŽAGE 100/4,2 MM (5)

Št. art.: 49005460
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49005460
EAN/GTIN 045242160273
Številka proizvajalca 49005460
L-število L01490 66

Opis

Opis:

  • Posebej razviti žagini listi za uporabo z 12 V akumulatorsko kompaktno vijačno žago HACKZALL®
  • Bi-kovinski zobje za dolgo življenjsko dobo in visoko stabilnost
  • Optimalna geometrija zob za hitre reze
  • Izredno tanek list za večjo hitrost rezanja in 35 % daljši delovni čas na polnjenje baterije v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • 75 mm strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila in malte
  • 125 mm široko strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila, silikona in tapet ter za odstranjevanje rje
  • Način za fuge: za hitro in enostavno odstranjevanje fug od 4 mm

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: 6 - 40
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: Škarje 100 x 6 Tpi - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico