List za sabljasto žago Strgalo 125 mm-1 kos

Št. art.: 49005455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 49005455
EAN/GTIN 045242293421
Številka proizvajalca 49005455
L-število L01850 2355
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Posebej razviti žagini listi za uporabo z 12 V akumulatorsko kompaktno vijačno žago HACKZALL®
  • Bi-kovinski zobje za dolgo življenjsko dobo in visoko stabilnost
  • Optimalna geometrija zob za hitre reze
  • Izredno tanek list za večjo hitrost rezanja in 35 % daljši delovni čas na polnjenje baterije v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • 75 mm strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila in malte
  • 125 mm široko strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila, silikona in tapet ter za odstranjevanje rje
  • Način za fuge: za hitro in enostavno odstranjevanje fug od 4 mm

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Strgalo 125 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico