Jakna Softshell z visoko vidljivostjo 4XL

Št. art.: 4900251733994XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4900251733994XL
EAN/GTIN 7330509445976
Številka proizvajalca 4900251733994XL
L-število L00980 2963

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebne dokumente
Za ovratnik podložen z volanom

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žepi
Prednji žepi z zadrgo, podloženo s flisom

Funkcionalnost
Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Moderna, vetru in vodi odporna softshell jakna v barvah High-Vis in z zračno tkanino
  • Bakta ima visok širok ovratnik, ki je zaradi mehke flis tkanine zelo udoben
  • Bakta, s katero je treba računati, ne glede na to, ali delate v gradbeništvu, prometu ali industriji
  • Certifikat EN ISO 20471, razred 2 - poveča vidnost pri delu

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico