Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebne dokumente
Za ovratnik podložen z volanom
Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro
Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žepi
Prednji žepi z zadrgo, podloženo s flisom
Funkcionalnost
Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga
Opis:
- Moderna, vetru in vodi odporna softshell jakna v barvah High-Vis in z zračno tkanino
- Bakta ima visok širok ovratnik, ki je zaradi mehke flis tkanine zelo udoben
- Bakta, s katero je treba računati, ne glede na to, ali delate v gradbeništvu, prometu ali industriji
- Certifikat EN ISO 20471, razred 2 - poveča vidnost pri delu
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B