Konice za klešče nadomestne

Št. art.: 490.SE32-2
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490.SE32-2
EAN/GTIN 3148511796146
Številka proizvajalca 490.SE32-2
L-število L60130 1224

Opis

Opis:

  • Vsak kos št. je sestavljen iz 2 konic čeljusti in 2 vijakov za pritrditev v klešče.

Lastnosti:

  • D [mm]: 3,2
  • D min.-max. [mm]: 85-200
  • Čeliste [mm]: 45°
  • [g]: 10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico