Konice za klešče nadomestne

Št. art.: 490.SE28-2
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 490.SE28-2
    EAN/GTIN 3148511768105
    Številka proizvajalca 490.SE28-2
    L-število L60130 7359

    Opis

    Opis:

    • Vsak kos št. je sestavljen iz 2 konic čeljusti in 2 vijakov za pritrditev v klešče.

    Lastnosti:

    • D [mm]: 2,8
    • D min.-max. [mm]: 65-120
    • Čeliste [mm]: 45°
    • [g]: 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico