precizne klešče za obročne sponke

Št. art.: 49 41 A31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49 41 A31
EAN/GTIN 4003773079620
Številka proizvajalca 49 41 A31
L-število L70010 1611

Opis

Opis:

  • visoka vzdržljivost pri stalni uporabi: do 10-krat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami
  • z vstavljenimi nasveti za varno delo
  • visoka vzdržljivost pri neprekinjeni uporabi, do 10-krat daljša življenjska doba
  • natančen, gladko delujoč vijačni spoj
  • kovane
  • velike kontaktne površine na konicah: brez zasuka obročev, enostavna montaža
  • tanka glava klešč za optimalen dostop do obdelovanca
  • odpiralna vzmet je nameščena v sklepu, zaščitena in fiksirana
  • Ročaji so prevlečeni z nedrsečo plastiko

Lastnosti:

  • Zmogljivost za premer gredi: Ø 40 - 100 mm
  • Konice (premer): 2,3 mm
  • sivo atramentirane
  • z nedrsečo prevleko iz umetne mase

Standard:

DIN 5254 B

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico