Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: pisarniški voziček s policami, nagnjenimi nazaj, in zadnjo steno pod pravim kotom glede na tla. Nagib približno 27 mm. Vijačena cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana v svetlo sivi barvi RAL 7035. Police in stene iz desk iz lesenega materiala, svetlo sive barve. 4 vrtljiva kolesa, kolesa s pnevmatikami iz TPE, elastična in lahka, ne puščajo sledi. Pesta z drsnimi ležaji. 2 vrtljivi kolesi z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno je razstavljeno, enostavno samostojno sestavljanje. Skupna dolžina: 855 mm, skupna širina: 400 mm, nosilnost na polico 50 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Višine polic (mm): 246, 606, 1016
Uporabna dolžina police (mm): 770
Širina delovne površine (mm): 320
Celotna dolžina (mm): 855
Skupna širina (mm): 400
Skupna višina (mm): 1218
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3