Lahka funkcionalna jakna s podlogo XS

Št. art.: 489019779956XS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Barva schwarz / rot
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 489019779956XS
EAN/GTIN 7330509472132
Številka proizvajalca 489019779956XS
Proizvajalec Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava

Podloga
Podloga iz prešite odeje v rokavu, Airmesh podloga

Funkcionalnost
Dihajoči vetru in vodi neprepusten material, lepljeni šivi

Podrobnosti
Tiskan logotip na prsih, potisk na rokavu
Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
Zaponka v podlogi za prenos

Žepi
Na prsih žepi z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Reflex
Reflektivni trak s tiskom na rokavu in kapi

Zapiranje spredaj
Enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Zimska jakna z mrežasto podlogo, ki je idealna za nošenje v hladnejših vremenskih razmerah
  • Vetrovno in vodoodporna z zračnostjo in lepljenimi šivi
  • Ta dvobarvna jakna s kontrastnimi barvami na straneh je opremljena z odstranljivo kapuco in čvrstimi odsevnimi elementi
  • S svojo funkcionalno zasnovo ima certifikat v skladu z EN 343 - zaščitna oblačila pred slabim vremenom

Standard:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico