Lahka funkcionalna jakna s podlogo M

Št. art.: 489019778699M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva marineblau / schwarz
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 489019778699M
    EAN/GTIN 7330509593479
    Številka proizvajalca 489019778699M

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Odlika
    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava

    Podloga
    Podloga iz prešite odeje v rokavu, Airmesh podloga

    Funkcionalnost
    Dihajoči vetru in vodi neprepusten material, lepljeni šivi

    Podrobnosti
    Tiskan logotip na prsih, potisk na rokavu
    Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
    Zaponka v podlogi za prenos

    Žepi
    Na prsih žepi z zadrgo
    Prednji žepi z zadrgo

    Reflex
    Reflektivni trak s tiskom na rokavu in kapi

    Zapiranje spredaj
    Enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Zimska jakna z mrežasto podlogo, ki je idealna za nošenje v hladnejših vremenskih razmerah
    • Vetrovno in vodoodporna z zračnostjo in lepljenimi šivi
    • Ta dvobarvna jakna s kontrastnimi barvami na straneh je opremljena z odstranljivo kapuco in čvrstimi odsevnimi elementi
    • S svojo funkcionalno zasnovo ima certifikat v skladu z EN 343 - zaščitna oblačila pred slabim vremenom

    Standard:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico