SHOCKWAVE Vrtalnik za kovino HSS-G RED HEX Titanium 1/4″, 9,5 x 118 mm

Št. art.: 48894722
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48894722
EAN/GTIN 045242501724
Številka proizvajalca 48894722
L-število L00800 2456

Opis

Opis:

  • Udarno odporen kovinski sveder s šestkotnim nastavkom 1/4, optimiziran za akumulatorske udarne ključe.Titanijeva prevleka za manjše segrevanje in zato primeren za višje hitrosti vrtanja.QUAD EDGE; vrtalna konica: edinstvena kombinacija 135°; prečni rez in 4 rezalnih robov: 135°; prečni rez za lažje centriranje, ni potrebe po centriranju
  • 4 rezalni robovi proizvajajo manjše trske za manjšo toploto in daljšo življenjsko dobo.Spremenljiva geometrija spirale za hitrejše odvajanje trsk in manjšo toploto.Inovativno jedro: jedro svedra je ojačano proti peclju za daljšo življenjsko dobo spirale

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 74
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 9,5 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico