SHOCKWAVE vrtalnik za kovino HSS-G RED HEX titan 1/4″, 9,0 x 117 mm

Št. art.: 48894721
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48894721
    EAN/GTIN 045242501717
    Številka proizvajalca 48894721
    L-število L00800 584

    Opis

    Opis:

    • Udarno odporen kovinski sveder s šestkotnim nastavkom 1/4, optimiziran za akumulatorske udarne ključe.Titanijeva prevleka za manjše segrevanje in zato primeren za višje hitrosti vrtanja.QUAD EDGE; vrtalna konica: edinstvena kombinacija 135°; prečni rez in 4 rezalnih robov: 135°; prečni rez za lažje centriranje, ni potrebe po centriranju
    • 4 rezalni robovi proizvajajo manjše trske za manjšo toploto in daljšo življenjsko dobo.Spremenljiva geometrija spirale za hitrejše odvajanje trsk in manjšo toploto.Inovativno jedro: jedro svedra je ojačano proti peclju za daljšo življenjsko dobo spirale

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 73
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 9 mm - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico