Sveder za kovino SHOCKWAVE HSS-TiN 4,5 mm-1 kos

Št. art.: 48894710
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48894710
EAN/GTIN 045242501618
Številka proizvajalca 48894710
L-število L00800 593

Opis

Opis:

  • Udarno odporni kovinski svedri z nastavkom 1/4 Hex, optimizirani za akumulatorske udarne ključe
  • Titanova prevleka za manjše segrevanje in zato primerna za višje hitrosti vrtanja
  • Vrtača QUAD EDGE®: edinstvena kombinacija 135° prečnega reza in 4 rezalnih robov: 135° prečni rez za lažje centriranje, centriranje ni potrebno
  • 4 rezalni robovi proizvajajo manjše drobce za manjše segrevanje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Variabilna geometrija spirale za hitrejše odvajanje drobcev in manjše segrevanje
  • Inovativno jedro: jedro svedra je ojačano proti peclju za daljšo življenjsko dobo spirale

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 29
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4,5 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico