Zimska jakna XXL

Št. art.: 488619779994XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / grau
    Univerzalna velikost 2XL
    Vrsta izdelka Zimski jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 488619779994XXL
    EAN/GTIN 7330509401156
    Številka proizvajalca 488619779994XXL
    L-število L00980 4979

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100-odstotni poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Zložen ovratnik s podlogo iz flisa
    Zavoj na hrbtu
    Zaponka v podlogi za prenos
    Snemljiva kapuca s toplo podlogo

    Odlika
    Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
    Nastavljiv konec rokava, Konec rokavov z notranjim zapestjem

    Žepi
    Prednji žepi s poklopcem in stranski žepi
    Vnotranji žepi, eden z žepom za telefon
    Na prsih žepi s poklopcem in vstavljen stranski žep z zadrgo

    Podloga
    Podloga iz prešite odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, podloga

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Zimska jakna iz vetru in vodi odporne tkanine z lepljenimi šivi
    • Za zaradi pametnih podrobnosti bo ta jakna hitro postala vaša najljubša
    • Podaljšan hrbet, nastavljiv rob, ' mehi na hrbtu za boljšo gibljivost
    • Baketa ima prešito podlogo in nastavljiv, snemljivo kapuco
    • Reflektivni detajli spredaj in zadaj ter na rokah
    • Certificirano v skladu z EN 342, zaščitna oblačila v hladnem vremenu, ter 1810 in EN 343, zaščitna oblačila v slabem vremenu

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico