Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Za ovratnik, podložen s flisom
Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
Zaponka v podlogi za prenašanje
Zaključki
Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Na prsih žep z zadrgo, Prsni žep, v enem je prostor za telefon in pisala
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem, notranji mrežast žep
Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom
Podloga
Podloga iz odeje
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, podloga, mrežaste plošče na glavnih območjih znojenja
Prednje zapiranje
Skrita enosmerna plastična zadrga
Reflex
Reflektivni detajli na sprednji in zadnji strani, kapuci in rokavih
Opis:
- Visoko funkcionalna vetrovna in vodoodporna zimska jakna z lepljenimi šivi, ovratnikom, podloženim s flisom, in odstranljivo kapuco, ki je nastavljiva
- Baketa ima na glavnih območjih znojenja mrežaste plošče, ki odvajajo vlago stran od telesa
- Odobljena je s številnimi žepi, kot so prsni žep za pisala in mobilni telefon, notranji žep in sprednji žepi iz flisa z zadrgami
- Diskretne odsevne podrobnosti na sprednji strani, hrbtu in na rokavih
- Konci rokavov so nastavljivi z samopritrdilni in imajo notranje manšete z luknjico za palec
- Izvrstno za nošenje v hladnih zimskih dneh
- Certificirano v skladu z EN 342 - zaščitna oblačila za zaščito pred mrazom skupaj z zimskimi hlačami 1810 in EN 343 - zaščitna oblačila pred slabim vremenom
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810