Zimska jakna L

Št. art.: 488119879899L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva dunkelgrau / schwarz
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Zimski jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 488119879899L
    EAN/GTIN 7330509593110
    Številka proizvajalca 488119879899L
    L-število L00980 3540

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Za ovratnik, podložen s flisom
    Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
    Zaponka v podlogi za prenašanje

    Zaključki
    Nastavljiv rob z vrvico
    V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Na prsih žep z zadrgo, Prsni žep, v enem je prostor za telefon in pisala
    Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem, notranji mrežast žep
    Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom

    Podloga
    Podloga iz odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, podloga, mrežaste plošče na glavnih območjih znojenja

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna plastična zadrga

    Reflex
    Reflektivni detajli na sprednji in zadnji strani, kapuci in rokavih

    Opis:

    • Visoko funkcionalna vetrovna in vodoodporna zimska jakna z lepljenimi šivi, ovratnikom, podloženim s flisom, in odstranljivo kapuco, ki je nastavljiva
    • Baketa ima na glavnih območjih znojenja mrežaste plošče, ki odvajajo vlago stran od telesa
    • Odobljena je s številnimi žepi, kot so prsni žep za pisala in mobilni telefon, notranji žep in sprednji žepi iz flisa z zadrgami
    • Diskretne odsevne podrobnosti na sprednji strani, hrbtu in na rokavih
    • Konci rokavov so nastavljivi z samopritrdilni in imajo notranje manšete z luknjico za palec
    • Izvrstno za nošenje v hladnih zimskih dneh
    • Certificirano v skladu z EN 342 - zaščitna oblačila za zaščito pred mrazom skupaj z zimskimi hlačami 1810 in EN 343 - zaščitna oblačila pred slabim vremenom

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico