Zimska jakna M

Št. art.: 488119878699M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / schwarz
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 488119878699M
EAN/GTIN 7330509593042
Številka proizvajalca 488119878699M
L-število L00980 4689

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Za ovratnik, podložen s flisom
Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo
Zaponka v podlogi za prenašanje

Zaključki
Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep z zadrgo, Prsni žep, v enem je prostor za telefon in pisala
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem, notranji mrežast žep
Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom

Podloga
Podloga iz odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, podloga, mrežaste plošče na glavnih območjih znojenja

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna plastična zadrga

Reflex
Reflektivni detajli na sprednji in zadnji strani, kapuci in rokavih

Opis:

  • Visoko funkcionalna vetrovna in vodoodporna zimska jakna z lepljenimi šivi, ovratnikom, podloženim s flisom, in odstranljivo kapuco, ki je nastavljiva
  • Baketa ima na glavnih območjih znojenja mrežaste plošče, ki odvajajo vlago stran od telesa
  • Odobljena je s številnimi žepi, kot so prsni žep za pisala in mobilni telefon, notranji žep in sprednji žepi iz flisa z zadrgami
  • Diskretne odsevne podrobnosti na sprednji strani, hrbtu in na rokavih
  • Konci rokavov so nastavljivi z samopritrdilni in imajo notranje manšete z luknjico za palec
  • Izvrstno za nošenje v hladnih zimskih dneh
  • Certificirano v skladu z EN 342 - zaščitna oblačila za zaščito pred mrazom skupaj z zimskimi hlačami 1810 in EN 343 - zaščitna oblačila pred slabim vremenom

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico