DSD-IC 57.00-60.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 1-slednim notranjim navojem in kasetami

Št. art.: 4880485
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4880485
EAN/GTIN 7291075240146
Številka proizvajalca 4880485
L-število L24020 156

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 118 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 49 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-O20
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 60,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 57 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 118 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico