DSD-EC 87.00-99.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem in kasetami

Št. art.: 4880444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4880444
EAN/GTIN 7291075239935
Številka proizvajalca 4880444
L-število L24020 485

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 193 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 77 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I22
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 99,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 87 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 193 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse