DDD-EC 87.00-99.99 Dvocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem in kasetami

Št. art.: 4880230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARDEEPDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4880230
    EAN/GTIN 7291075238105
    Številka proizvajalca 4880230
    L-število L24020 398

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 193 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 77 mm
    • Velikost navoja povezave (TS) TDO-I18
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja, maks (DCX) 99,99 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 87 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 193 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico