DSD-E3 18.91-20.00 NOM 0 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 2- in 4- slednim zunanjim navojem, tri lotana rezila

Št. art.: 4880021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARDEEPDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4880021
    EAN/GTIN 7291075225143
    Številka proizvajalca 4880021
    L-število L24020 549

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 47 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,5 mm
    • Velikost navoja povezave (TS) TS-I3
    • Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 18,91 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 47 mm

    Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico