DSD-E1 17.71-18.90 NOM 0 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 2- in 4-slednim zunanjim navojem, eno lotano rezilo

Št. art.: 4880019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARDEEPDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4880019
    EAN/GTIN 7291075224832
    Številka proizvajalca 4880019
    L-število L24020 547

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 43,6 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,5 mm
    • Velikost navoja povezave (TS) TS-I2
    • Premer rezanja, maks (DCX) 18,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 17,71 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 43,6 mm

    Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico