Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: vijačena cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana v svetlo sivi barvi RAL 7035. Police, stranske in predelne stene ter vzdolžna stena iz desk iz lesnega materiala, svetlo sive barve. 4 vrtljiva kolesa, kolesa s pnevmatikami iz TPE, elastična in lahka, ne puščajo sledi. Pesta z drsnimi ležaji. 2 vrtljivi kolesi z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno je razstavljeno, enostavno samostojno sestavljanje. Skupna dolžina: 1165 mm, skupna širina: 385 mm, nosilnost na polico 50 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Višine polic (mm): 260, 620, 980
Dolžina uporabne površine (mm): 1080
Širina delovne površine (mm): 350
Celotna dolžina (mm): 1165
Celotna širina (mm): 385
Skupna višina (mm): 1100
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3