Jakna Softshell z visoko vidljivostjo XXXL

Št. art.: 487725163396XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb / mittelgrau
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 487725163396XXXL
    EAN/GTIN 7330509674949
    Številka proizvajalca 487725163396XXXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, dvoslojni, softshell, lepljen, vodoodbojen, 255/m²

    Priprava
    Podaljšan hrbet, Spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
    Mahice z elastičnim trakom

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo

    Detajli
    Ramenska dela v kontrastni barvi
    Visok ovratnik
    D-obroč

    Funkcionalnost
    Vetrovno in vodoodporni material, brez lepljenih šivov, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapiranje
    zmogljiva enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Plastična in lahka softshell jakna z visoko vidljivostjo
    • Ergonomski kroj za odlično svobodo gibanja
    • Baketa ima vodoodbojno lupino z dobro zračnostjo in mehko podlogo iz flisa

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico