Ženska zimska jakna z visoko vidljivostjo XXL

Št. art.: 487219875389XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva high vis orange / marineblau
    Univerzalna velikost 2XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 487219875389XXL
    EAN/GTIN 7330509503577
    Številka proizvajalca 487219875389XXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

    Podrobnosti
    Priložen žep z identifikacijsko oznako
    Zložen ovratnik, podložen s flisom, Visok ovratnik
    Tapirani šivi
    Zaponka v podlogi za prenos
    Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

    Žepi
    Na prsih žep z zavihkom, prsni žep z zadrgo
    Vnotranji žepi, eden iz mrežice
    Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom, Notranji žep za iPad

    Podloga
    Podloga iz mreže, podloga iz prešite odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo grimasam, mrežasta plošča na lopatici
    Ženski kroj, Pregibni rokavi

    Zaključek
    Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak

    Prednje zapiranje
    Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Tople zimske jakne z visoko vidljivostjo, prilagojene ženskam
    • Baketa ima prešito podlogo ter trpežen, vetru in vodi odporen material z lepljenimi šivi ter temne barvne našitke na mestih, kjer je oblačilo najbolj izpostavljeno umazaniji
    • Za večjo svobodo gibanja, ima jakna dvosmerno zadrgo, predklonjene roke in dolg hrbet
    • 50 mm široke odsevnike za večjo vidljivost
    • Certificirana v skladu z EN 342, EN 343, EN ISO 20471, razred 2

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico