Ženska zimska jakna z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 487219873399XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 487219873399XL
EAN/GTIN 7330509503485
Številka proizvajalca 487219873399XL
L-število L00980 3894

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zložen ovratnik, podložen s flisom, Visok ovratnik
Tapirani šivi
Zaponka v podlogi za prenos
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

Žepi
Na prsih žep z zavihkom, prsni žep z zadrgo
Vnotranji žepi, eden iz mrežice
Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom, Notranji žep za iPad

Podloga
Podloga iz mreže, podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo grimasam, mrežasta plošča na lopatici
Ženski kroj, Pregibni rokavi

Zaključek
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava

Reflex
50 mm širok odsevni trak

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Tople zimske jakne z visoko vidljivostjo, prilagojene ženskam
  • Baketa ima prešito podlogo ter trpežen, vetru in vodi odporen material z lepljenimi šivi ter temne barvne našitke na mestih, kjer je oblačilo najbolj izpostavljeno umazaniji
  • Za večjo svobodo gibanja, ima jakna dvosmerno zadrgo, predklonjene roke in dolg hrbet
  • 50 mm široke odsevnike za večjo vidljivost
  • Certificirana v skladu z EN 342, EN 343, EN ISO 20471, razred 2

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN 342 together with 7885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico