Zimska jakna z visoko vidljivostjo 4XL

Št. art.: 4870198733964XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb / mittelgrau
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4870198733964XL
EAN/GTIN 7330509673515
Številka proizvajalca 4870198733964XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zložen ovratnik, podložen s flisom, visok ovratnik
Tapirani šivi
Zip v podlogi za prenos
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Na prsih žepi, eden s prostorom za telefon in pisala
Vnotranji žepi, eden iz mrežice
Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom

Podloga
Podloga iz mrežice, podloga iz odeje

Funkcionalnost
Dihajoči material, neprepusten za veter in vodo, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji, Panel iz mrežice na lopatici
Predkrojeni rokavi

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, odsevni detajl na kapuci

Prednje zapiranje
Zaščitna skrita enosmerna plastična zadrga, dvojna sprednja zaščita z velcro

Opis:

  • Hi-Vis zimska jakna iz zelo trpežne, vetru in vodi ter umazaniji odporne zunanje raztegljive tkanine
  • Baketa ima lepljene šive in temnejša barvna polja na mestih, ki so najbolj izpostavljena umazaniji
  • Prostorne in pametne žepne rešitve vključujejo sprednje žepe, prsne žepe z zadrgo, žep za pisala in žep za telefon ter dva notranja žepa, enega večjega npr. za
  • rokavice in enega manjšega z Velcro® zapiranjem

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico