Dežna jakna XXS

Št. art.: 486619469900XXS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Dežni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 486619469900XXS
    EAN/GTIN 7330509448090
    Številka proizvajalca 486619469900XXS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, navaden, laminiran, nepremočljiv, odporen na veter, diha, 120 g/m²

    Priprava
    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Prednji žepi z zadrgo

    Podloga
    Podloga iz mrežice

    Funkcionalnost
    Dihajoč vetru in vodi neprepusten material, lepljeni šivi

    Podrobnosti
    Z volanom podložen ovratnik
    Snemljiva in nastavljiva kapuca z mrežasto podlogo

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna plastična zadrga, vetrna zavesa z samopritrdilni zaponko

    Opis:

    • Lahka vetrovna in vodoodporna dežna jakna z lepljenimi šivi, da ostanete suhi v slabem vremenu
    • Bakta ima odstranljivo kapuco in mrežasto podlogo za dobro prezračevanje in dihanje
    • Vodoodporna do 5.000 mm vodne gladine
    • Na voljo so povezane hlače 1866

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico