Kontrolni navojni trn, izmet, za MultiCheck Digital M2

Št. art.: 486516 M2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,55 € /kos.
  • 44,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 13
    Vrsta šablone Kontrolna šablona
    Vrsta navoja M
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Navoj M2
    Korak navoja 0,45 mm
    Vrsta izdelka Kontrolni navojni trni, izmet

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 486516 M2
    EAN/GTIN 4046122621170

    Opis

    Standard:

    Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

    Primerno za:

    Osnovna naprava 486511 vel. 2–10, merilni tulec art. 486512 vel. 2–10 in zaščitni tulec art. 486515 vel, M2 do M10.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico