Zaščitni tulec za merilni tulec za MultiCheck Digital M5

Št. art.: 486515 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Korak navoja 0,8 mm
    Navoj M13×1 6 g
    Premer 15 mm
    Material 1.4305
    Vrsta izdelka Zaščitni tulec

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 486515 M5
    EAN/GTIN 4046122634965

    Opis

    Primerno za:

    Osnovna naprava 486511 vel. 2–10 oz. merilni tulec 486512 vel. 2–10.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico