Zaščitni tulec za merilni tulec za MultiCheck Digital M16

Št. art.: 486515 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 2 mm
Navoj M22×1 6 g
Premer 23,5 mm
Material 1.4305
Vrsta izdelka Zaščitni tulec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486515 M16
EAN/GTIN 4046122634903

Opis

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 12–20 oz. merilni tulec 486512 vel.12–20.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico