Merilni tulec za šablono za navoje/kontrolni navojni trn, izmet, za MultiCheck Digital 12-20

Št. art.: 486512 12-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja MF
Navoj M22×0,5 6 g
Uporabna dolžina 84 mm
Celotna dolžina 87,5 mm
Premer 23,5 mm
Material 1.4305
Vrsta izdelka Zaščitni tulec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486512 12-20
EAN/GTIN 4046122634491

Opis

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 12–20 oz. zaščitni tulec art. 486515 vel. M12 do M20.

Primerno za:

Navoj vel.: M12; M14; M16; M18; M20

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico