Mizni kamen 25 x 10 x 150 mm SD33A 120 HH7P VB3

Št. art.: 486453
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Obťahovací kameň

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486453
EAN/GTIN 9003174864530
Številka proizvajalca 486453

Opis

Opis:

Kamni Tyrolit se uporabljajo predvsem za ostrenje in odstranjevanje nožev in škarij. Zato so idealne za vsa vrtna in lesena orodja. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 B gladilni kamen
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: SD33A 120 HH7P VB3
  • dimenzija (Š x C x G): 25 x 10 x 150 mm
  • Premer: 25 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za ostrenje in odstranjevanje nožev in škarij
  • Idealno za vsa vrtna in lesena orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico