Kontrolni navojni prstan NPT 1/8 col

Št. art.: 486405 1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 56,20 € /kos.
  • 62,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: NPT

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ANSI / ASME B 1.20.1
Vrsta šablone Kontrolna šablona; Šablona
Vrsta navoja NPT
Navoj 1/8 NPT
⌀ navoja 10,29 mm
Korakov na colo 27
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni prstani

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486405 1/8
EAN/GTIN 2050001691361

Opis

Izvedba:

NPT = American Standard taper pipe thread. Konus 1 : 16. Za navoje s tesnjenjem v navoju.

Standard:

ANSI/ASME B 1.20.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico