Kontrolni navojni trn NPT, Navoj: 3/4col

Št. art.: 486400 3/4
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 59,00 € /kos.
  • 53,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Vrsta navoja: NPT

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ANSI B 1.20.1
Vrsta šablone Kontrolna šablona; Šablona
Vrsta navoja NPT
Navoj 3/4 NPT
⌀ navoja 26,67 mm
Korakov na colo 14
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486400 3/4
EAN/GTIN 2050001691347
Proizvajalec Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

NPT = American Standard taper pipe thread. Konus 1 : 16. Za navoje s tesnjenjem v navoju.

Standard:

ANSI/ASME B 1.20.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico