Navoj Kontrolni navojni prstan, dober UNF-2A 5/8 col

Št. art.: 486321 5/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,40 € /kos.
  • 44,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ANSI B 1.1
  • Vrsta navoja: UNF

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ANSI B 1.1
Vrsta šablone Šablona
Kakovost 2
Tolerančno polje A
Vrsta navoja UNF
Navoj 5/8 UNF
Korakov na colo 18
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486321 5/8
EAN/GTIN 4045197228451

Opis

Izvedba:

Natančne mere po ANSI B1.2.
UNF = Unified national fine thread.

Standard:

ANSI B 1.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico